SPMT 1806 EDSR-NB3T GG

Cod articol: 224029 GG

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    35,73 € / buc.
  • de la 10 buc.
    29,78 € / buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SPMT 1806 EDSR-NB3T
Tip Fontă
Categorie PR1210
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,06 – 0,25 mm
Aplicaţie Degroşare
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 6,35 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 224029 GG
EAN / GTIN 4960664609154
Număr producător TKA05465

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială a plăcuţelor amovibile pentru forţe de tăiere reduse şi evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor. Toate tipurile cu tăişuri Wiper pentru avansuri mari.

Aplicaţie:

NB2T / NB3T: Ideale pentru tăiere întreruptă, putere ridicată de tăiere şi avansuri mari.

Notă:

Capetele sunt echipate alternativ cu un număr egal de plăcuţe amovibile forma NB2 şi NB3. Vă rugăm să ţineţi cont de compatibilitatea cu suportul.
Valori de referinţă pentru ae = 1×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule