KOMET® Plăcuţă amovibilă, BK7710, Denumire tip W83: 13-210

Cod articol: 236554 13-210

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,90 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,75 € / buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W83 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 050204
Serie KUB Quatron®
Denumire 13-210
Categorie BK7710
Tip Alu
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236554 13-210
EAN / GTIN 4047109085572
Număr producător W83 13210.047710

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Grafit, GRP, CRP
N
150
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Profil ascuţit, cu muchii aşchietoare rotunjite şi spaţiu de formare a aşchiilor sinterizat.

Notă:

Valorile de referinţă se raportează la KUB Quatron®.
Nu folosiţi plăcuţa pe poziţie de plăcuţă centrală!