Există o alternativă la acest produs

KOMET® Suport, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 25mm

Cod articol: 239020 25
Reducere
316,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ABS® ⌀ d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Coadă tip: ABS
  • Normă pentru suport: DIN 69893
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii ABS® Ds 25 mm
Suport HSK-A 63
Coadă tip ABS
Normă pentru suport DIN 69893
Răcire interioară da
Lungime activă A 50 mm
Lungimea proeminenţei L1 24 mm
⌀ exterior d1 63 mm
Tip produs Suport ABS

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 239020 25
EAN / GTIN 4047109038806
Număr producător A06 30120

Descriere

Execuţie:

  • Suport echilibrat la Q 6,3 la 10.000 1/min.
  • Cu sistem de răcire internă.

Standard:

DIN 69893

Notă:

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.