KOMET® Suport, HSK-A 63, ABS® N ⌀ d: 50mm

Cod articol: 236666 50
Reducere
728,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ABS® N ⌀ d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Coadă tip: ABS
  • Normă pentru suport: DIN 69893
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

ABS® N ⌀ d 50 mm
Suport HSK-A 63
Coadă tip ABS
Normă pentru suport DIN 69893
Răcire interioară da
Lungime activă A 70 mm
Lungimea proeminenţei L1 44 mm
Tip produs Suport ABS

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236666 50
EAN / GTIN 4047109038776
Număr producător A06 30050

Descriere

Execuţie:

DIN 69893

Notă:

Compatibil cu ABS® T.