Freză de filetat cu plăcuţe amovibile, Coadă Weldon, ⌀ efectiv DW / lungime activă L1: 11,5/12mm

Cod articol: 218000 11,5/12
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ efectiv DW / lungime activă L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizare la tipul de găurire: Gaură înfundată; Gaură străpunsă
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ efectiv D 11,5 mm
Lungime activă L1 12 mm
Tip de coadă Coadă Weldon
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată; Gaură străpunsă
Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Răcire interioară da
Mărimea plăcuţei 11
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Şurub de strângere 219923
Număr caneluri de pretensionare 1
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218000 11,5/12
EAN / GTIN 4045197411808
Număr producător 218000 11,5/12

Descriere

Aplicaţie:

  • Pentru filet cilindric interior şi exterior; la cerere, vă putem livra alte tipuri de plăcuţe amovibile şi portscule.
  • Pentru filetare găuri străpunse şi filetare găuri înfundate.
  • Utilizare universală pentru filet pe stânga şi pe dreapta.
  • Fără probleme pentru evacuarea aşchiilor, întrucât se produc doar aşchii scurte.
  • Presiune redusă la tăiere.