{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Mini | |
⌀ minim Dmin | 7,8 mm | |
Categorie | HB720 | |
Mărimea plăcuţei ⌀ d | 6 mm | |
Grosimea plăcuţei T | 3,65 mm | |
Distanţă între centrele vârfurilor L3 | 4,65 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 1,3 mm | |
Rază R | 0,2 mm | |
Unghi de ascuţire α | 70 grad | |
Avans f | 0,02 mm/rot - 0,03 mm/rot | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,15 mm - 0,5 mm | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Tip produs | Miniplăcuţe amovibile |
Cod articol | 270020 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197560100 | |
Număr producător | 270020 7,8 |