Există o alternativă la acest produs

Cap de strunjire tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 20/16mm

Cod articol: 251702 20/16
Reducere
254,41 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Cod ISO Suport MVJNR/L 2025X16
Plăcuţă amovibilă compatibilă VN.. 1604..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 46 mm
Lungimea totală L 105 mm
Portplăcuţă 259031 1
şurub pentru portplăcuţă 259025 9
Gheară de strângere 259038 3
Şurub pentru gheara de strângere 259021 2
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251702 20/16
EAN / GTIN 4045197650979
Număr producător 251702 20/16

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi siguranţă sporită a procesului.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinaţie cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900319886.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături