Cuțit de strunjire tip eco QT, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 20/08mm

Cod articol: 251903 20/08
Reducere
352,26 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Cod ISO Suport DWLNR/L 2025X08
Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0804..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 32 mm
Lungimea totală L 91 mm
Portplăcuţă 259031 19
şurub pentru portplăcuţă 259025 1
Bridă 259038 10
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251903 20/08
EAN / GTIN 4045197651075
Număr producător 251903 20/08

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi siguranţă sporită a procesului.

Avantaj:

Înlocuirea plăcuţelor fără cheie. Se deblochează apăsând butonul se schimbă plăcuţa se apasă brida.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinaţie cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900319886.