• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Cuțit de strunjire tip Eco SCLCL 95°, pentru plăcuţe amovibile CC.., pe stânga

Cod articol: 260021 16/09
Reducere
185,92 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Cod ISO Suport SCLCR/L 1616X09
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 27 mm
Lungimea totală L 74 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 28
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 260021 16/09
EAN / GTIN 4045197945174
Număr producător 260021 16/09
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi siguranţă sporită a procesului. Cu răcirea suprafeţelor libere.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinaţie cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900319886.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate