Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuţă: 65/S5mm

Cod articol: 268726 65/S5
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime activă / mărime plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 12 mm
Mărimea plăcuţei 5 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport AH0712H SGLPR/LS5
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă GPCT S5010.
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 9,15 mm
Decalaj central L3 5,6 mm
Înălțime de strângere L2 11,15 mm
Lăţime gât L4 7 mm
Lungime cap L1 25 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 6
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268726 65/S5
EAN / GTIN 4045197545817
Număr producător 268726 65/S5