Vyvrtávací tyč HSS, levý, Délka vyložení / velikost destičky: 65/S5mm

Artiklové číslo: 268726 65/S5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka vyložení / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 5×D
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 12 mm
Velikost destiček 5 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 5×D
Řezný materiál HSS
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku AH0712H SGLPR/LS5
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička GPCT S5010.
⌀ minimálního předvrtání Dmin 9,15 mm
Středové přesazení L3 5,6 mm
Upínací výška L2 11,15 mm
Šířka hrdla L4 7 mm
Délka hlavy L1 25 mm
Celková délka L 100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 6
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268726 65/S5
EAN / GTIN 4045197545817
Číslo výrobce 268726 65/S5

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku