{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 070204 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | PV720 | |
Materialul sculei | Metaloceramice | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | GK | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 270 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260483 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726882 | |
Număr producător | TLD64040 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
DCMT 070204, Categorie: PV720
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
8,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
520 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 070204 | VCMT 160404 |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Categorie | PV720 | CB7010 |
Sfărâmător de aşchii | GK | SM |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |