Plăcuţă cu profil complet la 55° exterior, pe dreapta, HB7125, Număr de paşi / inch: 28

Cod articol: 270803 28

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,94 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,95 € / buc.
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de paşi / inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Unghi al flancurilor: 55

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7125
Tip de filet BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Unghi al flancurilor 55 grad
Grosime 3,6 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Număr de paşi / inch 28
Materialul sculei Carbura
Tip de utilizare dreapta
Utilizare la interior/exterior exterior
Profil plăcuţe amovibile Profil complet
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270803 28
EAN / GTIN 4045197463081
Număr producător 270803 28

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă