• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Destička s plným profilem 55° vnější pravá, HB7125, Počet chodů / palec: 28

Artiklové číslo: 270803 28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    585,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    488,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet chodů / palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Délka řezné destičky L 16 mm
Provedení řezné destičky pravý
Poloměr rohu, vpravo R 0,086 mm
Úhel špičky 55 stupeň
Velikost destiček L 16 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HM PVD
Povlak PVD
Tloušťka řezné destičky T 3,44 mm
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Hmotnost 5 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270803 28
EAN / GTIN 4045197463081
Číslo výrobce 270803 28
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.