{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 3,44 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 16 mm | |
| Model cu plăcuță | pe dreapta | |
| Adâncime de penetrare min. tmin | 0,6 mm | |
| Adâncime de penetrare max. tmax | 0,7 mm | |
| Unghiul la vârf | 55 grad | |
| Șanfrenare vârf C | 0,625 mm | |
| Raza vârfului R | 0,086 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | HM PVD | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Categorie | HB7125-1 | |
| Tip produs | Plăcuţă de tăiere a filetului | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară (EGA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Greutate | 5 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 270803 28 | |
| EAN / GTIN | 4045197463081 | |
| Număr producător | 270803 28 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |