{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | B | |
⌀ cozii d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 20 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319011 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523617 | |
Număr producător | 319011 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă eco forma B2 radială pe stânga, scurtă, ⌀ cozii d1: 20mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
115,88 €
58,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
81,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
109,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
b2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h5 | 30 mm | 25 mm | 27 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
⌀ cozii d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI |