Portsculă eco forma B1 radială pe dreapta, scurtă, ⌀ cozii d1: 20mm

Cod articol: 319001 20
Reducere
101,56 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma B
⌀ cozii d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 30 mm
h6 25 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 20
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319001 20
EAN / GTIN 4045197522580
Număr producător 319001 20

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT Eco - Pentru utilizare cu suporți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suporți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Portsculă eco forma B1 radială pe dreapta, scurtă, ⌀ cozii d<sub>1</sub>: 20mm

Portsculă eco forma B1 radială pe dreapta, scurtă, ⌀ cozii d1: 20mm

La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
101,56 €
43,40 €
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
72,56 €
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
96,00 €
b2 30 mm 30 mm 30 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 20 VDI 20 VDI 20
Forma B B B
h1 16 mm 16 mm 16 mm
h5 30 mm 25 mm 27 mm
l2 30 mm 30 mm 30 mm
Tip produs Portscule tipVDI Portscule tipVDI Portscule tipVDI