Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Mandrină de precizie pentru bucşe elastice ER CENTRO P, HSK-E 32 A = 55, Tip CP pentru ER: 16M

Cod articol: 308432 16M

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip CP pentru ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Precizie a rotirii concentrice a bucşei elastice ER cu mandrina cu bucşă elastică CP: ≤ 6
  • Precizie a rotirii concentrice a bucşei elastice HP cu mandrina cu bucşă elastică CP: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Centro P
Tip CP pentru ER 16M
⌀ de prindere D1 0,5-10 mm
Suport HSK-E 32 A = 55
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Precizie a rotirii concentrice a bucşei elastice ER cu mandrina cu bucşă elastică CP ≤ 6 µm
Precizie a rotirii concentrice a bucşei elastice HP cu mandrina cu bucşă elastică CP ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Gama de prindere 1 mm - 10 mm
Lungime activă dimensiune A 55 mm
⌀ exterior D 22 mm
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308432 16M
Număr producător 43343000550

Descriere

Execuţie:

  • Conul exterior şi cel interior sunt rectificate cu gaură Ballufchip.
  • Concentricitate şi precizie de repoziţionare 3 µm la 3×D, maxim 50 mm.
  • Forţe de fixare foarte mari garantate de aşezarea completă a bucşei elastice în mandrină şi piuliţa de strângere.
  • Amortizarea vibraţiilor prin bucşa elastică şi masa universalului.
  • Ca alternativă: fără etanşare cu piuliţă de strângere ER CP Cod 309655 sau sistem etanşat cu piuliţă de strângere ER CP pentru şaibele de etanşare HP Cod 309665 în combinaţie cu şaibele de etanşare HP Cod 309666309668 (pentru alimentare interioară cu lichid de răcire, respectiv ca dispozitiv de reţinere a murdăriei!).

Avantaj:

Fixarea brevetată optimă a bucşei elastice, ghidajele duble, filetul trapezoidal şi piuliţa de strângere cu strat alunecos se combină într-o unitate stabilă atunci când se realizează strângerea, asigurând astfel cea mai mare rigiditate şi precizie.

Aplicaţie:

Pentru fixarea foarte exactă a sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Fără piuliţe de strângere şi şaibe de etanşare.

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică de precizie ER pentru HP Cod 309368309381 şi pentru tarod Cod 309402309419 (exceptând Holex). Piuliţe pentru bucşă elastică tip ER Cod 309655; 309665. Șaibe de etanşare HP Cod 309666309668. Cheie pentru mandrină CP Cod 309754; 309756.

Notă:

  • Universalul CP strânge doar ⌀ nominal până la ⌀ cozii cu toleranţă h10.
  • Se va folosi în combinaţie cu bucşa elastică Fahrion.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Centro P" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături