{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | SK 40 A = 120 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302256 6 | |
EAN / GTIN | 4045197287915 | |
Număr producător | 302256 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă, SK 40 A = 120, ⌀ de strângere D1: 6mm
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
164,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 27 mm | 27 mm |
Forma | ADB | ADB |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |