Mandrine HT, BT 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 20mm

Cod articol: 303452 20
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 20 mm
Suport BT 50 scurt
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 83,5 mm
⌀ exterior D 49 mm
Lungime utilă L1 45,5 mm
Reducţie recomandată 302160; 302155; 302150; 302165
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303452 20
EAN / GTIN 4045197531186
Număr producător 303452 20

Descriere

Execuţie:

  • Rigiditate foarte ridicată datorită construcţiei optimizate.
  • Posibilitate de reglare axială pe lungime, interval de reglaj 10 mm.

Avantaj:

  • Momente cu transmisibilitate maximă, 550 Nm, model HT (High Torque) care garantează siguranţa procesului.
  • Proprietăţi de amortizare ideale, care permit obţinerea unei suprafeţe foarte bune a pieselor, creşterea durabilităţii şi protejarea arborelui.
  • Rezistenţă la temperaturi de până la 120 °C.

Aplicaţie:

Mai ales pentru aşchierea dificilă la frezare.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (AB) cod 308760308802.

Notă:

Atenţie la sculele extralungi şi la prelucrarea TPC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Mandrine HT, BT 50 scurt, ⌀ de strângere D<sub>1</sub>: 20mm

Mandrine HT, BT 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 20mm

La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
331,00 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
253,17 €
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-2; JIS B6339
⌀ exterior D 49 mm 49,25 mm
⌀ de prindere D1 20 mm 20 mm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC; HPC HSC; HPC
Reducţie recomandată 302160; 302155; 302150; 302165 302160; 302155; 302150; 302165
Tip produs Mandrină hidraulică Mandrină hidraulică