{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | BT 50 kort | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 83,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49 mm | |
Effektiv längd L1 | 45,5 mm | |
passande reducerhylsa | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 303452 20 | |
EAN / GTIN | 4045197531186 |