Mandrine HT, BT 40 scurt, ⌀ de strângere D1: 12mm

Cod articol: 303450 12
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 12 mm
Suport BT 40 scurt
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 58 mm
⌀ exterior D 42 mm
Lungime utilă L1 31 mm
Reducţie recomandată 302140; 302135
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303450 12
EAN / GTIN 4045197586995
Număr producător 303450 12

Descriere

Execuţie:

  • Rigiditate foarte ridicată datorită construcţiei optimizate.
  • Posibilitate de reglare axială pe lungime, interval de reglaj 10 mm.

Avantaj:

  • Momente cu transmisibilitate maximă, 550 Nm, model HT (High Torque) care garantează siguranţa procesului.
  • Proprietăţi de amortizare ideale, care permit obţinerea unei suprafeţe foarte bune a pieselor, creşterea durabilităţii şi protejarea arborelui.
  • Rezistenţă la temperaturi de până la 120 °C.

Aplicaţie:

Mai ales pentru aşchierea dificilă la frezare.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (AB) cod 308760308802.

Notă:

Atenţie la sculele extralungi şi la prelucrarea TPC.