{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 24 mm | |
L3 | 24 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Filet M | M5 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307508 6 | |
EAN / GTIN | 2050001653277 | |
Număr producător | 16.507.63.06.Z |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrină hidraulică scurte, subţiri, HSK-A 63, ⌀ de strângere D1: 6mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
513,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
445,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
591,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
321,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
343,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm | 12 mm | 26 mm | 26 mm |
Suport | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 42 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | A | A | A | A |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |