{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | |
Suport | BT 40 scurt | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 16 | |
Cheie de strângere ER | 16 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302760 16 | |
EAN / GTIN | 4250122612247 | |
Număr producător | 406.02.10.63 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină pentru bucşă elastică ER Forma ADB, BT 40 scurt, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
60,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
361,81 €
231,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 scurt | PSC 80 scurt |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |