{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Afişajul ceasului comparator | 0,01 mm | |
Carcasă înaltă - suprafaţă de referinţă | 49,75 mm | |
Suprafaţă de palpare elastică înaltă la poziţia 0 a indicatorului | 50 mm | |
⌀ carcasă | 65 mm | |
⌀ suprafeţei de palpare aşezate arcuind | 47 mm | |
Tip produs | Dispozitiv de setare la zero |
Cod articol | 359085 50 | |
EAN / GTIN | 4045197973443 | |
Număr producător | 359085 50 |