{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii tarodului | 12 mm | |
Interval tarod | M14 − M33 | |
⌀ exterior D | 72 mm | |
⌀ cozii d | 48 mm | |
Lungimea racordului L | 55,5 mm | |
Lungime activă H | 45 mm | |
Pătrat coadă | 9 mm | |
Tip produs | Bucşă cu schimbare rapidă |
Cod articol | 335640 12 | |
EAN / GTIN | 4045197336019 | |
Număr producător | 335640 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bucşe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune, M14 − M33, ⌀ cozii tarodului: 12mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
204,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
33,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
101,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
83,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
199,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea racordului L | 55,5 mm | 35 mm | 55,5 mm | 35 mm | 35 mm |
⌀ exterior D | 72 mm | 46 mm | 68 mm | 50 mm | 50 mm |
Interval tarod | M14 − M33 | M6 − M20 | M14 − M33 | M6 − M20 | M6 − M20 |
⌀ cozii tarodului | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ cozii d | 48 mm | 31 mm | 48 mm | 31 mm | 31 mm |
Pătrat coadă | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tip produs | Bucşă cu schimbare rapidă | Bucşă cu schimbare rapidă | Bucşă cu schimbare rapidă | Bucşă cu schimbare rapidă | Prelungitor |