{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de filetare | M1 - M12 | |
Suport | SK 50 | |
Normă pentru suport | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Răcire interioară | Da, cu max. 50 bari | |
Compensarea lungimii presiune | 0,2 mm | |
Compensarea lungimii cursă | 1 mm | |
⌀ exterior D | 43 mm | |
⌀ interior D1 | 20 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 53 mm | |
Recomandat pentru ER | 11 / 16 | |
Forma | AD | |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
Cod articol | 338105 M1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406112066 | |
Număr producător | 338105 M1-12 |