Taphouder MLA IK 50 bar M1-12

Artikelnummer: 338105 M1-12
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar
  • Vorm: AD

Productdetails

Technische gegevens

Tapbereik M1 - M12
Opname SK 50
Opnamenorm DIN 69871; ISO 7388-1
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Lengtecompensatie druk 0,2 mm
Lengtecompensatie trek 1 mm
Buiten-⌀ D 43 mm
Binnen-⌀ D1 20 mm
Afkoppellengte A-maat 53 mm
Geschikt voor ER-grootte 11 / 16
Vorm AD
Producttype Taphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 338105 M1-12
EAN/GTIN 4062406112066

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met minimale lengtecompensatie (MLA), door dempingselement.
  • Verhoging van de standtijd van de tap/roltap maximaal 300%.
  • Inwendige koelvloeistoftoevoer tot 50 bar.
  • Veilig spannen in snelwisselinzetstukken voor ER-spantangen.
  • Rondloop schachtconus t.o.v. conus bij inzetstuk < 3 µm.

Toepassing:

Op bewerkingscentra met synchroonspindel.
  • Voor het compenseren van spoedverschillen tussen de tap en synchroonspindel.
  • Voor het compenseren van spoedtoleranties van de tappen.

Accessoires:

ER-spantangen, zie nr. 308881-309240 (maat ER11 / 16 / 25). ER-tap-spantangen met vierkant, zie nr. 309399 - 309413 (maat ER 11 /16 / 25).
Snelwisselinzetstukken en verlengstukken, zie nr. 338120338142.
Aantrekbouten, zie nr. 308600308806.
Koelvloeistofleiding voor HSK, zie nr. 309880.
Dopsleutel voor HSK, zie nr. 309890.

Tip:

Maximaal toerental 4000 min-1.