{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără DMF | |
Conţinut | 1 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Mărimea mănuşilor | 8 | |
Material acoperire | PVC | |
Material căptuşeală | Acryl | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Protecţie la temperaturi înalte | nu există | |
Protecţie la frig | bun(ă) | |
Capacitate de aerisire | nu există | |
Simţ tactil | nu există | |
Prindere în condiţii umede | bun(ă) | |
Prindere în condiţii alunecoase | bun(ă) | |
Fără DMF | da | |
Fără silicon | da | |
Ajustabilitate | foarte bun(ă) | |
EN 388 | 3131X | |
EN 511 | 010 | |
Material de suport | Poliamidă / acril | |
Strat de acoperire | HPT/vinil | |
Variantă cu strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 | |
Culoarea | negru | |
EN 388 Rezistenţă la abraziune | 3 | |
EN 388 Rezistenţă la perforare | 1 | |
EN 388 Rezistenţă la tăiere | 2 | |
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii | 2 | |
Greutate | 53 g | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de protecţie împotriva frigului | |
Tip produs | Mănuşi de protecţie împotriva frigului |
Cod articol | 094811 8 | |
EAN / GTIN | 4029201140823 | |
Număr producător | 3677V GR. 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pereche de mănuşi de iarnă tricotate fin, negre 3677V, Mărimea mănuşilor: 8
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
9,23 €
5,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
684 livrabil imediat
9,80 €
8,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
EN 511 | 010 | X2X |
Material de suport | Poliamidă / acril | Poliester |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă |
Mărimea mănuşilor | 8 | 8 |
EN 388 | 3131X | 4X42C |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | Categoria a II-a |
Variantă cu strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 | Strat de acoperire 3/4 |