{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E SPM | |
Standard | DIN 327 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungimea totală L | 52 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191632 6 | |
EAN / GTIN | 4045197359452 | |
Număr producător | 191632 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC: 6mm
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
33,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
33,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
43,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
51,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
57,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
399 livrabil imediat
23,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | albastru | albastru | verde | verde |
Lungimea totală L | 52 mm | 57 mm | 52 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |