Freză HSS-E-SPM HPC 25 mm

Cod articol: 191632 25
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E SPM
  • Standard: DIN 327
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: k10
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E SPM
Standard DIN 327
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal k10
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 25 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 26 mm
Lungimea totală L 102 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 0,048 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191632 25
EAN / GTIN 4045197199089

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
159
Alu > 10% Si
N
125
Oţel < 500 N/mm²
P
95
Oţel < 750 N/mm²
P
74
Oţel < 900 N/mm²
P
74
Oţel < 1100 N/mm²
P
42
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Substrat special SPM cu un conţinut foarte ridicat de cobalt. Îmbină duritatea carburii şi tenacitatea oţelului sinterizat. Lungimi constructive conform DIN 327.

Avantaj:

Datorită geometriei universale, freza poate fi utilizată pentru o gamă diversificată de materiale.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături