{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 6,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 1,6 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 5 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150820 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197087195 | |
Număr producător | 150820 6,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teşitor Forma C 60°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 6,3mm
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
635 livrabil imediat
11,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
596 livrabil imediat
8,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
37,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
46,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
412 livrabil imediat
13,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | albastru |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Standard | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | DIN 335 C |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |