{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 6,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 154 mm | |
⌀ cozii Ds | 5 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M3 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
⌀ găurii prealabile | 1,5 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150372 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086150 | |
Număr producător | 150372 6,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie, extra lung 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 6,3mm
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
46,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
635 livrabil imediat
11,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
596 livrabil imediat
8,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
37,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
417 livrabil imediat
13,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | albastru | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 60 grad |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 335 C | DIN 335 C | Normă de lucru | DIN 335 C | DIN 334 |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |