{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 5,9 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Freze pentru teşire | 30 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 60 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208161 6 | |
EAN / GTIN | 4045197199867 | |
Număr producător | 208161 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze pentru debavurare din carbură 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm
La cerere
În stoc
908 livrabil imediat
22,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
945 livrabil imediat
40,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9.456 livrabil imediat
22,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat
40,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
681 livrabil imediat
39,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat
40,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Freze pentru teşire | 30 grad | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 45 grad | 30 grad |