Tarod de maşină pentru fontă, TiCN, M: M2

Cod articol: 132550 M2
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M2
Strat de acoperire TiCN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,4 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 2,8 mm
Pătrat coadă □ 2,1 mm
⌀ găurii de centrare 1,6 mm
⌀ Filet 2 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat alb
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 6 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 132550 M2
EAN / GTIN 4045197071866
Număr producător 132550 M2

Tabel de aplicaţii

Fontă
K
16
GGG
K
14
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu canale de aşchii drepte şi con de atac scurt (2 − 3 paşi).

Avantaj:

  • Proprietăţi îmbunătăţite contra uzurii datorită durităţii ridicate a stratului de acoperire.
  • Viteze de aşchiere mai mari datorate reducerii încărcării termice a tăişurilor.
  • La prelucrarea uscată a fontei cenuşii − se poate renunţa la lichidul de răcire.