{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M4 | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,7 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
⌀ găurii de centrare | 3,3 mm | |
⌀ Filet | 4 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 6 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132055 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197648686 | |
Număr producător | 132055 M4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E-PM, TiCN, M: M4
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
124,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
31,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
25,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
322 livrabil imediat
52,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
6,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Strat de acoperire | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN |
Lungimea totală L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Adâncimea filetului | 6 mm | 12 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |