Taraud machine HSS-E-PM, TiCN, M: M4

Réf.: 132055 M4
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
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Nuance de coupe HSS-E-PM
Revêtement TiCN
Filetage D M4
Pas de filetage 0,7 mm
Diamètre d’avant-trou 3,3 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 4 mm
Longueur totale L 63 mm
Diamètre de queue DS 4,5 mm
Ouverture de clé carrée □ 3,4 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Entrée C
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Angle d’hélice 0 degré
Norme DIN 371
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Longueur queue LS 39 mm
Diamètre d’entrée 3,1 mm
Longueur partie taraudage Lc 7 mm
Longueur d’entrée 3,5 mm
Ange d’attaque 11 degré
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 1,5; 1,5
Nombre de goujures 2
Angle de flanc 60 degré
Interface interface 1
Poids 6 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur rouge
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 132055 M4
EAN / GTIN 4045197648686
Réf. fabricant 132055 M4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
7
Acier < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Graphite, PRFV, PRFC
N
15
Huile
 

Description

Exécution:

Modèle robuste.

Recommandation(s):

Pour les aciers très durs, ainsi que les matériaux TOOLOX et HARDOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau). Utilisation uniquement avec les mandrins à compensation de longueur − également sur machines à broches synchronisées.