Maşină de satinat TRINOX FLEX, Tip: BSE14-3

Cod articol: 077751 BSE14-3
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Maşină de satinat
Denumirea producătorului BSE 14-3 100
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.400 W
Interval de turaţie 1.000 min-1 - 3.500 min-1
Sistem de prindere 19
Lungimea sculei de polizare 100 mm
⌀ maxim al uneltei de polizare 125 mm
Greutate 2,9 kg
Vibraţie maximă conform EN 0 m/s2

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077751 BSE14-3
EAN / GTIN 4030293187177
Număr producător 433411

Descriere

Execuţie:

Maşină de satinat performantă TRINOFLEX BSE 14-3 100 cu sistem electronic constant de preselectare a turaţiei.
  • Preselectare a turaţiei şi menţinerea constantă a turaţiei cu ajutorul unui tahogenerator.
  • Pornire lină, protecţie la suprasarcină şi blocaj contra repornirii după întreruperea curentului.
  • Modulul electronic complet turnat împiedică deteriorarea din cauza prafurilor.

Aplicaţie:

Pentru satinare, polizare, periere, netezire, îndepărtarea ruginii şi debavurare.

Livrare:

Maşină de satinat BSE14-3 100, 1 accesoriu de şlefuit pentru satinat BS100.