Disc de polizat granulaţie 150 (SiC), ⌀ discului × lăţime: 60X6mm

Cod articol: 552014 60X6
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discului × lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • ⌀ găurii: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv SiC
⌀ discurilor 60 mm
Lăţimea discului 6
⌀ găurii 6 mm
Turaţie maximă 6.360 min-1
Tip produs Disc de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 552014 60X6
EAN / GTIN 4045197975287
Număr producător 552014 60X6

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de polizat din poliuretan, foarte elastice, cu granulaţie SiC.

Aplicaţie:

Pentru îmbunătăţirea calităţii suprafeţei, şlefuire cu efecte şi lucrări uşoare de debavurare. Liantul PU moale, elastic, permite o bună adaptare la piesă.

Notă:

Alte dimensiuni şi granulaţii se pot livra la cerere.