Benzi adezive pentru filament, Lăţime × lungime (mm×m): 25X50

Cod articol.: 083666 25X50
Preț per 1 buc. (0,09 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.092 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 8954
Culoarea Transparent
Umiditate de depozitare până la 50 %
Temperatură de depozitare până la 21 °C
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PP
Adeziv Cauciuc de sinteză
Forța adezivă pe oțel 0,7 N/mm
Capacitate de întindere 10 %
Rezistența la tracțiune 13,5 N/mm
Rezistență la temperatură min. 60 grad
Valabilitate de la data producţiei 12 lună
Cu căptuşeală nu
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Fixare; Pakowanie; Przyklejanie
Caracteristici Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; odporny na rozerwanie
Lungime 50 m
Lăţime 25 mm
Concentrație 0,13 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 083666 25X50
EAN / GTIN 2050001712363
Număr producător 7000095691
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

3M™ 8954 este fabricată din PP cu întăritură foarte rezistentă din fibră de sticlă (longitudinală şi transversală) cu rezistenţă foarte ridicată la rupere şi la abraziune. Recomandată pentru transportul produselor periculoase!

Aplicaţie:

Pentru legare şi fixare, de exemplu cu rol de siguranţă, pentru paleţi sau produse.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.