{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | 8954 | |
| Ragasztószalag fajtája | egyoldalas | |
| Hordozóanyag | PP fólia | |
| Ragasztó massza | Szintéziskaucsuk | |
| Ragasztóerő acélon | 0,7 N/mm | |
| Tágulási képesség | 10 % | |
| Szakítószilárdság | 13,5 N/mm | |
| Különlegesség | kopásálló; szakadásálló; nedvességálló | |
| Felhasználás | Összeragasztás; Kötegelés; Csomagolás | |
| Hőálló max. | 60 °C | |
| Béléssel | nem | |
| Tárolási hőmérséklet | 21 °C | |
| Tárolási levegő páratartalom | 50 % | |
| Eltarthatóság | 12 monat | |
| Festék | Átlátszó | |
| Hossz | 50 m | |
| Szélesség | 25 mm | |
| Vastagság | 0,13 mm | |
| Termék fajtája | Ragasztószalag |
| Cikkszám | 083666 25X50 | |
| EAN / GTIN | 2050001712363 | |
| Gyártó száma | 7000095691 | |
| Gyártó/felelős személy | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |