Cleşte de montaj pentru inele de siguranţă, Lungimea totală: 220mm

Cod articol.: 719955 220
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
286 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Montagezange für Sprengringe
Culoarea roşu; negru
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 30 grad
Execuția obrajilor/gurii Crestat
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Utilizarea inelului de fixare, DIN ISO 5743 Inele de distanţare / Inele de siguranță fără găuri de prindere
Pentru diametru min., Inele de distanţare / Inele de siguranță fără găuri de prindere 12 mm
Deschidere fisură min. 2,2 mm
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Caracteristici Funcţie de clichet
Material Oţel electric crom-vanadiu
Suprafaţă Brunat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat
Standard DIN ISO 5743
Lungimea totală L 220 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 719955 220
EAN / GTIN 4003773231202
Număr producător 45 21 200
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Vârfuri realizate special pentru montarea inelelor de siguranţă fără găuri de prindere. Cu arc de deschidere.
Cleşte brunat, mânere îmbrăcate în plastic. Fălci înclinate la 30°.

Aplicaţie:

Pentru inele de siguranţă şi inele de protecţie fără găuri de prindere.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat şi călit în ulei.