{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Montagezange für Sprengringe | |
| Barva | červená; Černá | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Úhel, zalomené | 30 stupeň | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Drážkováno | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Použití pojistného kroužku, DIN ISO 5743 | Ségrovky / pojistné kroužky bez otvorů | |
| Pro průměr min., Ségrovky / pojistné kroužky bez otvorů | 12 mm | |
| Rozevření drážky min. | 2,2 mm | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště na pojistné kroužky | |
| Vlastnosti | Funkce ráčny | |
| Materiál | Chromvanadiová elektroocel | |
| Povrch | Černěné | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Kované | |
| Norma | DIN ISO 5743 | |
| Celková délka L | 220 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 719955 220 | |
| EAN / GTIN | 4003773231202 | |
| Číslo výrobce | 45 21 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |