Cărucioare de rafturi cu montanți tubulari

Cod articol.: 8351
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Culoarea albastru
Decoruri Carte
Cu suprafață de încărcare da
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 1.000 mm
Adâncime suprafață de încărcare 600 mm
Capacitate portantă per suprafață de încărcare 90
reglabil pe înălţime da
Egalizarea înălţimii la intervale 100 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 600
Lăţime totală Bg 609 mm
Adâncime totală Tg 1.169 mm
Înălţimea totală Hg 1.800 mm
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 8351
EAN / GTIN 4017976083513
Număr producător 8351
L-Număr L90080 675
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Sistem modular: Sudate din oțel tubular și oțel secțional, vopsite cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Pereți de capăt cu suporturi tubulare verticale la intervale de 130 mm. 1 raft fix și 4 rafturi libere realizate din panouri pe bază de lemn, finisaj decor fag. Rafturile pot fi utilizate în mod variabil, la distanța de 100 mm. Capacitate de încărcare per raft 90 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
  • Capacitate de încărcare podea (kg): 90
  • Lungime efectivă (mm): 1000
  • Lățime efectivă (mm): 600
  • Lungime totală (mm): 1169
  • Lățime totală (mm): 609
  • Înălțime totală (mm): 1800
  • Înălțimea rafturilor (mm): 269, 569, 869, 1169, 1469
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40