• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Bit pentru şurubelniţă profilat, scurt, 1/2 inch, Pentru şuruburi: M5

Cod articol.: 642850 M5
Reducere
6,62 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Mărime antrenare, Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN) M5
Diametru exterior, Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN) 22 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 2324
Lungimea totală 60 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 642850 M5
EAN / GTIN 4045197562395
Număr producător 642850 M5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Producție elaborată din două piese. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locaşuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură şi stabilă pe scula de acţionare. Locaş pătrat conform DIN 3120.

Standard:

DIN 2324

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.