• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Daugiadantė galvutė, trumpa, 1/2 colio, Varžtams: M5

Prekės Nr.: 642850 M5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Varžtams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams daugiadantiems varžtams (XZN) M5
Išorinis skersmuo, vidiniams daugiadantiems varžtams (XZN) 22 mm
Produkto rūšis galvutė
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 2324
Bendras ilgis 60 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Perdava vidiniams daugiadantiems varžtams (XZN)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 642850 M5
EAN / GTIN 4045197562395
Gamintojo numeris 642850 M5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Standartas:

DIN 2324

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.