Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA TiAlSiN

Cod articol.: 122480
101 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC. Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA. Comandaţi forma HB: cu Cod 122481. Comandaţi forma HE: cu Cod 122480 şi 129100HE.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Formular de înregistrare: Arbore neted
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiAlSiN
  • Grupa de aşchiere: S (materiale greu de prelucrat)
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: m7
  • Clasa de toleranță la prindere: h6
  • Clasa de toleranță ISO: m7
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Versiune (×D): 4×D
  • Tip de coadă: HA
  • Unghi, prima etapă: 140 grad
  • Inel colorat: Roz
Filtru