VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA TiAlSiN

Prekės Nr.: 122480
101 variantai
Pastaba: Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC. Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA. Formą HB: užsakyti Nr. 122481. Formą HE: užsakyti Nr. 122480 ir 129100 HE.
  • Produkto rūšis: surenkamas grąžtas
  • Apdirbimo metodas: gręžimas pilnu pajėgumu
  • Pjovimo technika: HPC
  • Įrankių konstrukcija: kietmetalis
  • Tvirtinimo tipas: Cilindrinis kotas
  • Sąsaja: pjovimo vieta 1
  • Sąsajos padėtis: staklių pusėje
  • Danga: TiAlSiN
  • Apdirbimo pjovimu grupė: S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
  • Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar
  • Aušinimo tepimo priemonės: taip
  • Tvirtinimo būdas: kaištis
  • Pjovimo kryptis: dešininio pjovimo
  • Pjovimo briaunų skaičius: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis: dešininis
  • Tvirtinimo tolerancijos klasė: h6
  • Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo: 0 mm
  • Tolerancijos klasė ISO: m7
  • Šlifavimo forma: C
  • Koto tipas: HA
  • Kampas, 1 etapas: 140 laipsniai
  • Spalvinis žymėjimas: rožinės spalvos
  • Turinys: atskira dalis
  • Duomenų laikmena: be duomenų laikmenos
  • Oras: ribotai tinka
  • Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas: HC-M20
  • Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas: VHM
  • Drėgnas, maks.: tinka
  • Gamintojo pavadinimas: VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
  • Intervalo konfigūravimas: 0,01 mm
  • Pagamintos kiaurymės tolerancija: M7 mm
  • Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas: VHM
  • Aušinimo kanalas uždaromas: false
Filtras

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį