Burghiu elicoidal HSS-E pentru Hardox H neacoperită

Cod articol.: 116380
15 variante
Notă: Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Proiectarea sculei: Oțel solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: HSS Co 8
  • Strat de acoperire: neacoperită
  • Grupa de aşchiere: H (materiale tari), P (oţel), S (materiale greu de prelucrat)
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Scurgeri de lubrifiant de răcire: fără ieșirea lubrifiantului de răcire
  • Intrare lubrifiant de răcire: fără intrarea lubrifiantului de răcire
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h8
  • Clasa de toleranță la prindere: h8
  • Clasa de toleranță ISO: h8
  • Standard: Werksnorm
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Unghiu spirală max.: 15 grad
  • Unghiu spirală min.: 8 grad
  • Formă şlefuire: C
  • Configurabil: nu
  • Denumirea produsului (tip): H
  • Unghi, prima etapă: 130 grad
  • Inel colorat: Fără
  • Avans in: oțel < 1400 N/mm2
  • Tip prindere, Punct de separare nr. 1: Con Morse CM
Filtru