GARANT Spiralbohrer HSS-E für Hardox, mit Morsekegelschaft

Artikel-Nr.: 116380
15 Varianten
Hinweis: Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Voll-Stahl
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Beschichtung: unbeschichtet
  • Zerspanungsgruppe: H (harte Werkstoffe), P (Stahl), S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
  • Innenkühlung: nein
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Kühlschmierstoffaustritt: ohne Kühlschmierstoffaustritt
  • Kühlschmierstoffeintritt: ohne Kühlschmierstoffeintritt
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: h8
  • Aufnahmetoleranzklasse: h8
  • Toleranzklasse ISO: h8
  • Norm: Werksnorm
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Spiralwinkel, max.: 15 Grad
  • Spiralwinkel, min.: 8 Grad
  • Anschliffform: C
  • Konfigurierbar: nein
  • Produktbezeichnung (Typ): H
  • Winkel, 1. Stufe: 130 Grad
  • Farbring: ohne
  • Vorschub in: Stahl < 1400 N/mm2
  • Aufnahmetyp, Trennstelle 1: Morsekegel MK
Filter